{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Lungime utilă L1 | 33 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 110-033-16A-3D | |
Denumirea producătorului | DCN 110-033-16A-3D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231705 11 | |
EAN / GTIN | 7291075290875 | |
Număr producător | 3202419 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 11
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | 11 mm - 11,49 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 3×D | 3×D |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | 48 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |