Capete de frezat la 90° MEC11T 125/11 mm

Cod articol: 227310 125/11
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 125 mm
Număr de dinţi Z 11
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
⌀ D3 119 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 244 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 248 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,1 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 118 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227310 125/11
EAN / GTIN 4960664473151
Număr producător THN03415

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături