BDMT 11T304 ER-JT ST1400

Cod articol: 227336 ST1400
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T304 ER-JT
    Tip ST1400
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie PR1225
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,07 − 0,11 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227336 ST1400
    EAN / GTIN 4960664609352
    Număr producător TKB00360

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D. Unghi exact de 90° până la ap = 5,5 mm.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    BDMT 11T304 ER-JT  ST1400

    BDMT 11T304 ER-JT ST1400

    La cerere
    În stoc
    42 livrabil imediat
    14,78 €
    La cerere
    În stoc
    3.975 livrabil imediat
    de la 1  Bucăți
    16,26 €
    de la 10  Bucăți
    13,55 €
    Rază la colţ 0,4 0,4
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T304 ER-JT APMX 16..04 TR
    Materialul sculei Carbura Carbura
    Categorie PR1225 HB7515
    Tip ST1400 ST1400
    Avans fz per dinte 0,07 − 0,11 0,14
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături