Freză la 90° MEC11T 20/3 mm

Cod articol: 227300 20/3
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungime activă L1 30 mm
Lungimea totală Lges 110 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
⌀ D3 14 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 34 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,88 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 13 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227300 20/3
EAN / GTIN 4960664396078
Număr producător THN03167

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză la 90° MEC11T  20/3 mm

Freză la 90° MEC11T 20/3 mm

La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
259,35 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
272,95 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
347,11 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
313,12 €
Răcire interioară da da da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3 AP.. 1335.. LO.U0904.. XNEX 040308
Tip de coadă Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
⌀ tăişului DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Unghi de reglare κ 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
⌀ cozii Ds h6 20 mm 16 mm 20 mm 20 mm
Tip produs Freză Freză Freză Freză