Freză la 90° MEC11T 40/5L mm

Cod articol: 227300 40/5L
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungime activă L1 50 mm
Lungimea totală Lges 150 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
⌀ D3 34 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 74 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,35 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 33 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227300 40/5L
EAN / GTIN 4960664396153
Număr producător THN03218

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.