Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/5mm

Cod articol: 227310 40/5
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
⌀ D3 34 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 74 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,35 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 33 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227310 40/5
EAN / GTIN 4960664437474
Număr producător THN03400

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/5mm

Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/5mm

La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
355,79 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
306,94 €
Număr de dinţi Z 5 5
Răcire interioară da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3 AP.. 1335..
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj
⌀ tăişului DC 40 mm 40 mm
⌀ D3 34 mm 37 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 33 mm 34,5 mm