{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 94 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,27 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227310 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664437481 | |
Număr producător | THN03402 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Capete de frezat la 90° MEC11T 50/5 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
444,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
375,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ D3 | 44 mm | 44 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 94 mm | 94 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Tip produs | Freză | Freză |