Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/6mm

Cod articol: 227310 63/6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
⌀ D3 57 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 120 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 124 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,2 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 56 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227310 63/6
EAN / GTIN 4960664437504
Număr producător THN03405

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.