{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 154 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 158 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,16 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 73 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227310 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664449002 | |
Număr producător | THN03409 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 80/7mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
622,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
563,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | AP.. 1805.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,16 grad | 0,4 grad |