{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 47,5 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 113 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1205 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229700 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222800 100/8 | |
EAN / GTIN | 4960664602445 | |
Număr producător | THN04492 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză frontală la 47,5° MFPN45 100/8 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
656,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
627,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
634,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
585,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
634,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ orificiu prindere | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lungimea totală Lges | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Răcire interioară | nu | da | nu | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 | POMX 10T5.. |
⌀ tăişului DC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |