Freză frontală la 47,5° MFPN45 100/10 mm

Cod articol: 222800 100/10
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 10
  • Unghi de reglare κ: 47,5
  • Răcire interioară: nu
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 100 mm
    Număr de dinţi Z 10
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 47,5 grad
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
    ⌀ exterior maxim Dmax 113 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 32 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă PN.. 1205
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229701
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 222800 100/10
    EAN / GTIN 4960664602513
    Număr producător THN04502

    Descriere

    Execuţie:

    Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuţe amovibile bilaterale pentagonale. Combinaţie formată din unghiul de aşezare, execuţia canalelor de aşchii, precum şi geometria şi unghiul de tăiere al plăcuţelor amovibile pentru asigurarea unei rate de aşchiere, a unei evacuare a aşchiilor şi a unei durabilităţi deosebite, a unei forţe de aşchiere reduse precum şi pentru o rentabilitate ridicată.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături