PNMU 1205 ANER-GM, PR1525, Tip: ST1400

Cod articol: 222805 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    29,23 € / buc.
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă PNMU 1205 ANER-GM
Tip ST1400
Categorie PR1525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,11 − 0,38 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 10
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222805 ST1400
EAN / GTIN 4960664671199
Număr producător TLB05050

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


PNMU 1205 ANER-GM, PR1525, Tip: ST1400

PNMU 1205 ANER-GM, PR1525, Tip: ST1400

La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
35,08 €
de la 10  Bucăți
29,23 €
La cerere
În stoc
2.517 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
19,92 €
de la 10  Bucăți
16,60 €
La cerere
În stoc
816 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,98 €
de la 10  Bucăți
14,15 €
Numărul de schimbări / tăişuri 10 5 5
Cod ISO Plăcuţă amovibilă PNMU 1205 ANER-GM POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura
Categorie PR1525 HB9540 HB9540
Tip ST1400 ST1400 ST1400
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare