Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/3mm

Cod articol: 221908 40/3
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu alezaj
Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 25 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Lungimea totală Lges 32 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 65 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,59 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 24,3 mm
Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
Plăcuţă amovibilă compatibilă XD.. 0904
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229918 (T15; 2,1Nm)
Unghi de reglare κ 13 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221908 40/3
EAN / GTIN 4059782505438
Număr producător 5656727

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuţelor amovibile, precum şi unghiul de aşezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forţele radiale şi le dirijează pe direcţia axială. Plăcuţe amovibile foarte groase cu 4 tăişuri pentru cele mai grele aplicaţii şi o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală şi la prelucrarea spaţiilor înguste şi adânci, fiind totodată recomandată pentru operaţii de frezare prin pătrundere şi finisare împreună cu plăcuţă Wiper rectificată.