{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 43 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 43 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,67 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 1205 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504790 | |
Număr producător | 5659132 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 32/2 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
354,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
179,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
294,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
219,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Pătrundere în adâncime (plunging) ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 43 | 42 | 42 | 47 |
Tip de coadă | cu filet | Cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 32 | 32 | 32 | 32 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 | 62 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,3 | 11,92 | 10,5 | 12,34 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |