{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Cu filet | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 5,37 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,92 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1604 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Set de şaibe de siguranţă | 219955 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212170 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197192936 | |
Număr producător | 212170 32/2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză de copiere 0° negativ, Cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 32/2mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
179,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
294,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
219,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală Lges | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Tip de coadă | Cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 48 mm | 43 mm | 48 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,92 mm | 10,5 mm | 12,34 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |