{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 3,5 mm | |
Lungime activă L1 | 102 mm | |
Lungimea totală Lges | 172 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 40 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 53 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,18 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 6,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 16 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229920 (TP20; 7,6 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221900 40/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504837 | |
Număr producător | 5658651 |