{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 200 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 35 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,55 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 9,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 09 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 13 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221900 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058439 | |
Număr producător | 5659947 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/2mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
376,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
273,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
300,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungime activă L1 | 50 mm | 120 mm | 70 mm |
Lungimea totală Lges | 200 mm | 200 mm | 150 mm |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 13 mm | 15 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,55 grad | 3,29 grad | 2,74 grad |