{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 250 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 49 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,88 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 16,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 09 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 13 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221900 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504356 | |
Număr producător | 5661016 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 32/3 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
422,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
329,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
354,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 70 | 120 | 70 |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ tăişului DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |