Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 32/4mm

Cod articol: 221900 32/4
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 17 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Lungime activă L1 70 mm
Lungimea totală Lges 250 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 49 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,88 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 16,3 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XD..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229918 (T15; 2,1 Nm)
Unghi de reglare κ 13 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221900 32/4
EAN / GTIN 4056544196972
Număr producător 6024367

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuţelor amovibile, precum şi unghiul de aşezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forţele radiale şi le dirijează pe direcţia axială. Plăcuţe amovibile foarte groase cu 4 tăişuri pentru cele mai grele aplicaţii şi o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală şi la prelucrarea spaţiilor înguste şi adânci, fiind totodată recomandată pentru operaţii de frezare prin pătrundere şi finisare împreună cu plăcuţă Wiper rectificată.