{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,5 mm | |
Lungime activă L1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 250 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 43 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,67 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 12 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221900 32/3L | |
EAN / GTIN | 2050002058484 | |
Număr producător | 6025563 |