{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f9 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 18 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 220296 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143006 | |
Număr producător | F2004NNH0500R1.00DA |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 5/1,0mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
40,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
56,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 58 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 9 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | f9 | h6 | f8 | h6 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |