HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc 8/2,0 mm

Cod articol: 220296 8/2,0
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f9
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f9
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 32 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 19 mm
Raza la colţ R1 2 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 26 mm
⌀ de degajare D1 7,6 mm
Lungimea totală L 64 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,044 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,052 mm
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220296 8/2,0
EAN / GTIN 4034221143105
Număr producător F2004NNH0800R2.00DA

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare universală în oţeluri şi în oţeluri înalt aliate, în special INOX. Cu miez cilindric, pentru rigiditate optimă a sculei la frezarea de canale. Siguranţă garantată a procesului la ramping şi la frezarea circulară de alezaje datorită geometriei frontale speciale.

Notă:

Se comandă forma HB cu Cod 220297.
Portsculă cu siguranţă SAFE-LOCK la extragere, găsiţi în secţiunea de program Tehnică de strângere şi de prindere.