HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc 10/0,5 mm

Cod articol: 220296 10/0,5
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f9
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f9
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 32 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 30,5 mm
⌀ de degajare D1 9,5 mm
Lungimea totală L 73 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,055 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,065 mm
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220296 10/0,5
EAN / GTIN 4034221143129
Număr producător F2004NNH1000R0.50DA

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare universală în oţeluri şi în oţeluri înalt aliate, în special INOX. Cu miez cilindric, pentru rigiditate optimă a sculei la frezarea de canale. Siguranţă garantată a procesului la ramping şi la frezarea circulară de alezaje datorită geometriei frontale speciale.

Notă:

Se comandă forma HB cu Cod 220297.
Portsculă cu siguranţă SAFE-LOCK la extragere, găsiţi în secţiunea de program Tehnică de strângere şi de prindere.