{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f9 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Raza la colţ R1 | 3 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36,5 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,4 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 220296 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143211 | |
Număr producător | F2004NNH1200R3.00DA |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc 12/3,0 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
134,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 84 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Unghiul elicei | 32 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 40 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |