{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f9 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Raza la colţ R1 | 4 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42,5 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,2 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 220296 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143273 | |
Număr producător | F2004NNH1600R4.00DA |