{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,7 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,02 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206190 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197591678 | |
Număr producător | 206190 5/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză toroidală din carbură 5/1,0 mm
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
40,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul elicei | 45 grad | 38 grad | 45 grad | 40 grad | 42 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Raza la colţ R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |