{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,7 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,02 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206190 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197591661 | |
Număr producător | 206190 5/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură, neacoperită, ⌀ h6 DC / R1: 5/0,5mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
40,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 9 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 |
Tip | W | W | W |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |