{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Raza la colţ R1 | 3 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,13 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206190 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197853073 | |
Număr producător | 206190 20/3,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză toroidală din carbură 20/3,0 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
328,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | e8 | h6 |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Raza la colţ R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |