{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206190 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197591715 | |
Număr producător | 206190 8/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză toroidală din carbură 8/1,0 mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
43,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
56,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
74,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
65,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | 16 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm |
Materialul sculei | carbură | Carbură | Carbura | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | e8 | h6 | e8 | e8 |
Tip | W | N | W | N | W |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |