{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de teşire înapoi | 45 grad | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
⌀ maxim de teşire Dmax | 18,5 mm | |
Lungime activă L1 | 24 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SC.. 05T104 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 216460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197482174 | |
Număr producător | 216460 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze pentru teşire la 45° ultraperformante 12 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
390,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
99,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Unghi de teşire înapoi | 45 | 45 |
Lungimea totală Lges | 100 | 100 |
Răcire interioară | da | nu |
⌀ maxim de teşire Dmax | 18,5 | 23,7 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ cozii Ds h6 | 12 | 20 |