SCLT 05T104 UNI

Cod articol: 216475 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,25 € / buc.
La cerere
În stoc
3.052 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCLT 05T104
Tip UNI
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7735
Materialul sculei Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 1,98 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216475 UNI
EAN / GTIN 4045197482051
Număr producător 216475 UNI

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
410
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
410
Alu > 10% Si
N
280
Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
205
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat