{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de teşire înapoi | 45 grad | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ maxim de teşire Dmax | 22,7 mm | |
Lungime activă L1 | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SC.. 05T104 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Număr producător | 216460 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze pentru teşire la 45° ultraperformante 16 mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
455,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
295,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
132,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
173,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 16 | 16 | 15,8 | 16 |
Număr de dinţi Z | 5 | 2 | 2 | 2 |
Lungime activă L1 | 20 | 20,5 | 35 | 32 |
Lungimea totală Lges | 110 | 110 | 90 | 100 |
Răcire interioară | da | da | da | nu |
⌀ maxim de teşire Dmax | 22,7 | 28,3 | 26 | 28,8 |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |