Freze pentru teşire la 45° ultraperformante 2 mm

Cod articol: 216460 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de teşire înapoi: 45
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de teşire înapoi 45 grad
Unghi de reglare κ 45 grad
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 1
⌀ D 2 mm
⌀ maxim de teşire Dmax 8,5 mm
Lungime activă L1 20 mm
Lungimea totală Lges 80 mm
⌀ cozii Ds h6 10 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 05T104
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216460 2
EAN / GTIN 4045197482143
Număr producător 216460 2

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea eficientă a teşiturilor de mici dimensiuni. Pentru teşire normală şi prin tragere la viteze mari.
Teşire prin tragere începând de la Ref. 6.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,6 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 6IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături