{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de teşire înapoi | 45 grad | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
⌀ D | 6 mm | |
⌀ maxim de teşire Dmax | 12,5 mm | |
Lungime activă L1 | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 80 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 10 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SC.. 05T104 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 216460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197482150 | |
Număr producător | 216460 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |