{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de teşire înapoi | 45 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
⌀ maxim de teşire Dmax | 23,7 mm | |
Lungime activă L1 | 37 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP..09T308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 216625 12 | |
EAN / GTIN | 4045197940186 | |
Număr producător | 216625 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru teşire la 45° 12
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
99,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
390,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Unghi de teşire înapoi | 45 | 45 |
Lungimea totală Lges | 100 | 100 |
Răcire interioară | nu | da |
⌀ maxim de teşire Dmax | 23,7 | 18,5 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
⌀ cozii Ds h6 | 20 | 12 |