{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de teşire înapoi | 45 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
⌀ D | 30 mm | |
⌀ maxim de teşire Dmax | 42,3 mm | |
Lungime activă L1 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP..09T308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 216625 30 | |
EAN / GTIN | 4045197941244 | |
Număr producător | 216625 30 |