{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 180 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 47 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,9 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,88 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215565 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197601803 | |
Număr producător | 215565 25/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC 25/4 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
339,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
388,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 25 | 30 | 50 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 | 25 |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 | 90 |