{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 170 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | XNEX 040308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Cod articol | 215177 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406570040 | |
Număr producător | 215177 25/4 |