{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 160 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 37 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,7 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,19 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 14,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215565 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409096 | |
Număr producător | 215565 20/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC 20/2 mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
257,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
329,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Lungime activă L1 | 50 | 30 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 160 | 160 |
Răcire interioară | da | da |
⌀ cozii Ds h6 | 20 | 20 |
Tip produs | Freză | Freză |