{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 210 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 61 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,9 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,65 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 26,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215565 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409089 | |
Număr producător | 215565 32/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC 32/3 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
389,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 70 | 30 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
⌀ tăişului DC | 32 | 32 |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 |
Tip produs | Freză | Freză |