{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 37 mm | |
Lungimea totală Lges | 85 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 29 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,64 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215560 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197408907 | |
Număr producător | 215560 16/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC 16/2 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
213,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
205,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
320,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
142,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungime activă L1 | 37 | 37 | 25 | 37 |
Lungimea totală Lges | 85 | 85 | 78 | 85 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
⌀ tăişului DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ cozii Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |