{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 49 mm | |
Lungimea totală Lges | 105 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 47 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,9 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,88 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215560 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197408952 | |
Număr producător | 215560 25/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/4mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
359,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
336,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
384,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
223,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
352,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lungime activă L1 | 49 mm | 49 mm | 30 mm | 49 mm | 44 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |