{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 37 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,7 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,19 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 14,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215560 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408853 | |
Număr producător | 215560 20/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/3mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
277,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
270,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
293,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
347,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
330,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
181,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
319,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală Lges | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 101 mm | 90 mm | 90 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |