{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 040308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215176 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406569976 | |
Număr producător | 215176 20/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/3mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
319,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
277,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
270,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
347,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
181,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
Lungimea totală Lges | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |