Capete de frezat la 90° 25/4 mm

Cod articol: 215176 25/4
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
Lungime activă L1 44 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XNEX 040308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215176 25/4
EAN / GTIN 4062406569983
Număr producător 215176 25/4

Descriere

Execuţie:

Sistemul de frezare unghiulară pentru frezarea progresivă a profilelor. Construcţia compactă a plăcuţei amovibile asigură o mare stabilitate în cazul unui număr suplimentar mare de tăişuri, ceea ce asigură o productivitate maximă.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Capete de frezat la 90°  25/4 mm

Capete de frezat la 90° 25/4 mm

La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
352,26 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
359,47 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
336,81 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
384,19 €
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
223,51 €
Număr de dinţi Z 4 4 4 4 4
Lungime activă L1 44 49 49 30 49
Lungimea totală Lges 100 105 105 105 105
⌀ tăişului DC 25 25 25 25 25
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) 219826 (8IP; 2,2 Nm) 219814 (8IP; 1,2 Nm) 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) 219814 (8IP; 1,2 Nm)
⌀ cozii Ds h6 25 25 25 25 25
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză