{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 9 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 244 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 248 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,85 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,24 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 116,95 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215160 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197349385 | |
Număr producător | 215160 125/9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 125/9mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
819,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
680,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 9 | 9 |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ |
Răcire interioară | da | da |
⌀ tăişului DC | 125 mm | 125 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad |
Tip produs | Freză | Freză |