{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Tang | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 12 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.. 130708 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215122 40/5 | |
EAN / GTIN | 4045197861375 | |
Număr producător | 215122 40/5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 40/5mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
503,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
315,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
484,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
226,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
414,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.. 130708 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |