{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 93 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214200 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197131454 | |
Număr producător | 214200 80/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cap de frezat frontal la 45° cu tăiş pe dreapta, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 80/8mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
581,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
548,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
667,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
800,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
561,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |