{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TwinCut | |
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U | 171,8 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U | 175,2 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U | 63 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U | 61,3 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.U; ON.U | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Portplăcuţă | 219897 | |
Şurub de strângere pentru portplăcuţă | 219899 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213415 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197605535 | |
Număr producător | 213415 160/10 |