{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Hi5 | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 30,6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,2 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 10T5.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213110 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197718471 | |
Număr producător | 213110 50/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari Hi5 50/4 mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
398,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
357,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
360,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
336,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ orificiu prindere | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lungimea totală Lges | 40 | 40 | 40 | 40 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal |